※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり関連商品
中継器 通信インターフェース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00700291
品番
OA253532
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
CONNECTED LIGHTING 照明器具同士の通信が届きづらい場合、中継地点に設置することで通信を中継します
種別
中継器
材質
樹脂(ホワイト)
幅(mm)
72
寸法(mm)
出:20
高さ(mm)
50
種類
CONNECTED LIGHTING専用 Bluetooth通信インターフェース
入数
1台
コンセント
コンセント差込型
注意
※常時コンセントに接続してご使用ください。