※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)2 定格光束(Lm)197 注文コード00700336 品番TF0039BC
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は定格消費電力・定格光束など325種類から選べます 他の種類を見る

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型
リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト
屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃〜40℃

仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 長さ(mm)414 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 定格消費電力(W)2 平均演色評価数(Ra)82 保護等級IP65 色温度(K)2700〜6500 使用周囲温度(℃)-20〜40 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)98.5 光源寿命40000時間 適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色〜昼光色 調光方式連続調光 100-1%・調色 モジュール(mm)390 定格光束(Lm)197 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※【受注生産品】

※現場での端部カットはできません。

※電源装置・Bluetoothドライバー別売

※固定具(別売)は必ず必要です。

※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする