形状ひし形80°
切刃長さ(mm)12.9
材質GT9530
コーナー半径(mm)0.4
用途仕上げ切削(ワイパー)
仕様(材質の特長)鋼の高速加工に適した、PVDコーテッドサーメット材種、(ブレーカ)AFW形 仕上げ加工用ブレーカ付き ワイパー切れ刃
適合旋削加工用M級ネガチップ
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応