画像準備中

チップ TNMG

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NS9530 コーナー半径(mm)0.4 形状正三角形60° 注文コード00701995 品番TNMG110304 NS9530
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は材質・コーナー半径・形状など128種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質NS9530 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06097095
2017-10-10
用途:
会社での金属加工
豊菱産業株式会社 様

切れ味が良くスムースな切削加工が行え、手ごろな価格で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする