チップ TNMGR/L-S

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NS9530 コーナー半径(mm)0.4 形状正三角形60° 注文コード00702153 品番TNMG160404R-S NS9530
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は材質・コーナー半径・形状など64種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質NS9530 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1.0〜4.0 送りf(mm/rev)0.2〜0.4
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04806164
2022-06-10
用途:
切削加工
製造業

色々なメーカのチップを使って見た結果
タンガロイのこのチップが値段・持ち・
切粉の切断性すべてにおいて優れている
と思います。

対象商品:
52117809
2021-07-31
用途:
切削に
製造業

SS400の切削に使用。
100m/min F=0.4 切込3mm 程度なので
手緩い切削条件ですが、

条件が良ければ、
ワンコーナーで100キロくらい切子を出しても十分持ちます。

対象商品:
04805035
2020-10-15
用途:
SUS304シャフト (ポンプシャフト用加工)に
有限会社カサマツ製作所 様

TNMG16040R-S.GH330. ワ SUS304 荒引加工のキリコばなれガイイ。

対象商品:
04805035
2019-05-11
用途:
sus材 s45c ss材加工
清水製作所 様 (製造業)

ステンレス丸棒外径切削で鉄を切削のと変わらないんです良いチツプですね

1人が参考にしています
対象商品:
04805035
2019-05-11
用途:
sus材 s45c ss材加工
清水製作所 様 (製造業)

ステンレス丸棒外径切削に鉄と同じ様に削れますこの低価格がすごい

対象商品:
04804956
2017-02-26
用途:
旋盤加工
株式会社城山 様

ホルダーにしっくり固定出来、切屑の曲がりも良いですね。

対象商品:
00702135
2016-06-08
用途:
金属加工

大変使いやすいです。よく切れます

対象商品:
04805035
2016-04-28
用途:
susの粗加工それとss材には良いと思いますが
野村鉄工所 様

満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする