チップ TPMR-23

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NS9530 コーナー半径(mm)0.4 注文コード00705258 品番TPMR110304-23 NS9530
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・コーナー半径など29種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質NS9530 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5〜2.0 送りf(mm/rev)0.1〜0.3
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00705258
2018-09-13
用途:
切削
ヤマ工業株式会社 様

切削性抜群!リピートし続けています。
S45Cに特にすぐれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする