TPMT090202-PS GT9530 チップ TPMT-PS タンガロイ 00705346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT090202-PS GT9530 チップ TPMT-PS タンガロイ 00705346
TPMT090202-PS GT9530 チップ TPMT-PS タンガロイ 00705346

チップ TPMT-PS

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質GT9530コーナー半径(mm)0.2注文コード00705346品番TPMT090202-PS GT9530
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質GT9530形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06118086
2024-07-11
用途: 金属の内径穴くり用

内径穴くりとして使用しているがなによりチップ単価が安いので助かっている。

対象商品 : 00705504
2018-02-16
用途: 旋盤で内径加工。
森鋲螺製作所

キリコの捌けが良く、仕上げ面も綺麗!
結構、長持ちします。内径仕上げにおすすめのチップです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする