※片側のみ金具が付きます
タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの サクションホース
タイパワーホースWS型 片Sカラー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00710998
品番
Φ25×1m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
34..4
長さ(m)
1
材質
軟質PVC/硬質PVC
形状
片側Sカラー付
色
ローズレッド/透明
質量(g)
320/m
ピッチ(mm)
8
使用温度範囲(℃)
-10〜50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
許容曲げ半径(mm)
90以上
呼び径(Φmm)
25
特性
耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
減圧変形温度(℃)
70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません