カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
ネームランド 抗菌テープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00711882
品番
XR-18BWE
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
5.5
長さ(m)
5.5
テープ文字色
黒
テープ地色
白