カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
ネームランド 透明に赤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00712092
品番
XR-18XRD
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字
透明に赤文字
テープ幅(mm)
18.0
テープ長さ(m)
8.0
長さ(m)
8
エコマーク認定
認定
テープ文字色
赤
テープ地色
透明
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057