※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 色温度(K)3500 光束(Lm)410 注文コード00720241 品番TLM0030D
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は光色・色温度・光束など270種類から選べます 他の種類を見る

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型
ドットの無い次世代テープライト
明るい高光束タイプ
ドット状の映り込みが出ません。
端部は50mm単位で現場でカット可能です。

仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 長さ(mm)310 幅(mm)14 高さ(mm)7 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 定格消費電力(W)4.5 色温度(K)3500 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)91.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)410 入数1台 光色温白色 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
注意
※【受注生産品】

※端部は50mm単位で現場でカット可能です。

※専用の電源装置が必要です。

※屋内取付専用

※電源装置・調光器・信号線別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする