アサヒペン
アサヒペンの ヘラ/盛板/コテ
アサヒペンの ヘラ
アサヒペンの コーキングヘラ
PCコーキングベラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(93mm)
注文コード
00721123
品番
KH-93
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×180×11
用途
ヒビ割れ箇所の充填作業に
質量(g)
30
規格
93mm
刃幅(mm)
93
RoHS指令(10物質対応)
対応