アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの ラック/ニス用刷毛
PCスタンダードハケ ニス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(70mm)
注文コード
00721175
品番
CEN-70
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
形状
筋違
用途
小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
質量(g)
40
種類
刷毛
毛丈(mm)
35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×250×10
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応