アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの ラック/ニス用刷毛
PCスタンダードハケ ニス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(30mm)
注文コード
00721193
品番
CEN-30
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
形状
筋違
用途
小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
質量(g)
20
種類
刷毛
毛丈(mm)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×210×10
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応