PCポリベラ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個(38mm) 注文コード 00721875 品番 PH-38
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×185×5 用途塗装面のキズやひび割れにパテなどをうめる 質量(g)22 規格38mm 刃幅(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする