PCローラートレイ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(180mm) 注文コード 00721918 品番 T-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

使いやすくて、とても丈夫なローラートレイです。

材質ポリプロピレン サイズ(inch)7 質量(g)340 規格180mm用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×250×410 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00721918
2020-10-14
用途:
ペンキ塗りの容器として使用。
有限会社 秋田第一ガーデン 様

手軽で使いやすく作業もしやすいです。ペンキが固まると容器から剥がれるので楽です。

対象商品:
00721918
2019-10-03
用途:
カート洗浄時

材質もしっかりしていて、ペコペコではなく、安心して部材を放り込んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする