PC上級ハケ万能用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00722277 品番 CYO-70
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。

毛丈(mm)50 玉厚(mm)- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×230×20 用途万能用 形状筋違 質量(g)35 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00722295
2021-12-15
用途:
数回使うと良さがわかる
その他業種

使い捨て・・・と考えると微妙な価格帯ですが、使用後洗浄し日時を変えて数回使えれば良いかな?と思いました。使いやすいです。

対象商品:
00722304
2016-07-09
用途:
塗装
個人のお客様

高い物は毛が柔らかくて塗りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする