※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの トタン・瓦用刷毛
PC上級ハケ油性トタン用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(80mm)
注文コード
00722313
品番
CYT-80
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
形状
平
用途
油性トタン用
質量(g)
90
種類
刷毛
毛丈(mm)
65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×260×30
材質(毛)
馬毛・化学繊維の混毛
主な用途
油性用
毛色
茶色
刷毛幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応