PC上級ハケ油性用

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00722365 品番 CYP-15
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。

毛丈(mm)35 玉厚(mm)- 用途油性用 形状筋違 質量(g)20 種類刷毛 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×230×20 材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用 毛色茶色 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00722338
2020-10-14
用途:
外壁の波スレートの塗装
有限会社 秋田第一ガーデン 様

塗料の保持や塗りが滑らかで作業が快適です。毛も抜けにくくて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする