3/22より値下げ!現場を応援

PE手付きビーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 00722645 品番 3012-09
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別) 値下げ
739
材質高密度ポリエチレン 容量(mL)500 質量(g)53 耐熱温度(℃)0〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ98×110
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする