3/22より値下げ!現場を応援
アサヒペン
アサヒペンの 容器・ひしゃく
アサヒペンの 調色セット/補修用カップ
アサヒペンの 塗料カップ
PE手付きビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(2L)
注文コード
00722663
品番
3012-07
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
値下げ
¥
959
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン
容量(L)
2
質量(g)
179
耐熱温度(℃)
0〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ150×190
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)