アサヒペン
アサヒペンの 容器・ひしゃく
アサヒペンの 調色セット/補修用カップ
アサヒペンの 塗料カップ
PPディスポビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(300mL)
注文コード
00722697
品番
3014-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
300
質量(g)
9
耐熱温度(℃)
0〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ90×96
注意
※油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーは3日以上入れたままにしないでください。(3日以上入れたままにすると、容器が変形することがあります。)