アサヒペン
アサヒペンの 容器・ひしゃく
アサヒペンの 調色セット/補修用カップ
アサヒペンの 塗料カップ
PPビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(500mL)
注文コード
00722724
品番
3573-05
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
500
質量(g)
87
耐熱温度(℃)
0〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ112×115
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)