アサヒペン
スリム万能用ローラーバケセット
(1件のレビュー)
内容量
1個(100mm)
注文コード
00723108
品番
S-RSE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
水性・油性兼用(ラッカー系は除く)
用途
狭い所、コーナー、入隅の塗装に
セット内容
スリム万能用ローラーバケ(100mm)、スリム用ローラートレイ(100mm用)
サイズ
スモール
質量(g)
220
種類
ローラーセット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×170×330
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応