曜日別特売
BKT-230 バケット型ローラートレイ アサヒペン 00723205

バケット型ローラートレイ

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00723205品番BKT-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
180mmまでのローラーで使用可能

質量(g)600規格230mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×370×170
注意
※しごきネットはプラスチック製です。

商品説明動画

バケット型ローラートレイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00723214
2022-11-15
用途: 塗装業なので戸建て住宅の内外部とわず毎日使います。容量が大きいのでとても重宝してます。特に深さがローラを使う時に最適です
建設業・工事業

毎日使いますので、カバーとトレイを止めるツメの部分は塗料が大量に着きますので、装着時にテープなどで養生しとけば、次の取り付けの時には楽に取り付けれます。

3が参考にしています
対象商品 : 00723214
2020-06-12
用途: 塀の再塗装
その他業種

塀の塗装には、多量のペイントが必要ですので購入しました。
安定感も有り作業しやすいですね!!

対象商品 : 00723214
2020-07-12
用途: DIYの塗装作業

ペンキを入れるに、大き過ぎず、小さ過ぎず、ちょうど良い大きさです。網も付いて価格も安い

対象商品 : 00723214
2019-07-31
用途: ペンキ塗り
株式会社イセイ興産建設業・工事業

しごきネットが付いているので この製品にしました。
付ける量の調節が出来るので、便利です。

対象商品 : 00723214
2018-04-07
用途: 外壁DIY塗装
その他業種

DIYに最も適した大きさと使い安さだった。使用後は燃えるゴミとして捨てれるので良かった。

対象商品 : 00723214
2016-11-18
用途: 金額と品質を考えた場合
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

良いです ただ横サイズが大きなローラーを使った場合は気をつけないとサイズ不足になる可能性があるのでサイズは購入前に確認したほうが良いです 塗料を入れる部分が斜めになっているのが良いです

対象商品 : 00723214
2016-07-17
用途: 壁の塗装
株式会社PINOCCHIO不動産業

自宅DIYに使用する目的で購入。安いし軽いし使いやすい。素人DIYであれば充分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00723214
2016-05-26
用途: 塗装作業
ライフ クリエート不動産業

高所作業時にも重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする