バケット用しごきネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード00723232 品番BT-N3
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

別売の専用容器で更に作業効率UP!

材質ポリプロピレン 用途ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×35×215 適合容器BT-180、BS-180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00723232
2020-05-13
用途:
家の外壁塗装

ローラーでしごきをする時は調子が良いですが、しごきネットの下側のすき間が、少ないので流れが無く奥に固まってしまう。
下側のすき間をもう少し広げれば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00723232
2019-10-24
用途:
塗装時
サービス業

相応な価格で必須道具です。水性ペイントなら乾けば剥がせますが面倒なので使い捨てしてます。

対象商品:
00723232
2017-06-02
用途:
塗装に
自動車・二輪車・自転車関連業

これは塗装の必需品です。使い捨てで使用しています。安価なのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする