3/22より値下げ!現場を応援

ポリロート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(90mL) 注文コード 00723284 品番 3016-07
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別) 値下げ
479
材質高密度ポリエチレン 容量(mL)90 質量(g)22 耐熱温度(℃)0〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ90×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする