ポリロート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(120mL) 注文コード 00723293 品番 3016-06
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
材質高密度ポリエチレン 容量(mL)120 質量(g)45 耐熱温度(℃)0〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ120×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする