アサヒペン
アサヒペンの 使いきり手袋
アサヒペンの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリ手ぶくろ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
00723302
品番
-
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
幅(mm)
128
高さ(mm)
2
質量(g)
3
入数(枚)
6
奥行(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応