水性用角缶

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 00723625 品番 KKW-4
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。

容量(L)4 トラスコ品番778-4147 材質クロム酸処理鋼板 幅(mm)181 高さ(mm)240 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×106×240 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油性塗料・ラッカー系塗料・シンナーには適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00723625
2017-12-29
用途:
水性塗料の保管用

残った水系塗料の小分け、保管用に購入しました。
水性用の缶ということで安心して使用できます。
今後の保存状態については、まだわかりませんが
品物はしっかりしたものでしたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする