アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの レギュラーローラー
多用途ローラーレギュラー5本パック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100mm)
注文コード
00723722
品番
R4-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ソフトタッチでキメ細かな仕上がり!
ローラーサイズ(inch)
4
用途
内装から外装まで幅広い用途に!!
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応