曜日別特売
Z14 ツインパワー オイルフィルター PIAA 00724203

 

Z14 ツインパワー オイルフィルター PIAA 00724203
Z14 ツインパワー オイルフィルター PIAA 00724203

ツインパワー オイルフィルター

(39件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個メーカートヨタ主な使用車種エスティマ/ハリアー注文コード00724203品番Z14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2連濾紙がエンジンを効率UP。
より高性能、より安心。すごいエレメント。高性能エレメントの超ベストセラー。
PIAAツインパワーオイルフィルターは発売以来より高性能、より安心なオイルフィルターを求める人たちから圧倒的な指示を獲得。
高機能エレメントの超ベストセラーです。
【画期的2連濾紙採用】オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。
サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正露紙配分を実現。
独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造により濾過性能を極限まで追求しまた、可能な限り圧力損失低減を実現。ライフサイクルを確保しました。
【大口径エントランスホール採用】オイル流入UP。パワーロスを解消。
パワーエントランスホール、オイルエントランス穴の形状を拡大。開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。
国産ガソリン車専用。幅広い適用を実現。
理想交換距離オイルフィルター6000km、定期交換で愛車をベストに保ちます。

メーカートヨタ主な使用車種エスティマ/ハリアー
関連資料:仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも愛用しています、しっかりしたフィルターで安心して使うことができます

対象商品 : 00724106
2024-03-18
用途: オイル交換
製造業

ボディが白く塗装されているため、取り外し用のカップ装着が容易。取り付け時の本締め(手締め)の時に油で汚れているかどうか分かり安く、洗浄要否に迷わない。

1が参考にしています
対象商品 : 00724142
2023-05-04
用途: 車のオイル交換時に使用
その他業種

無名のメーカー品より割高だが、オイルフィルターはエンジンメンテナンスに必須な部品。 私はずっとPIAAの本品を使い続けています。
皆様にも本品をお勧めいたします。

2が参考にしています
対象商品 : 00724088
2022-12-01
用途: 愛車のエンジンオイル交換に使用しました

最初からこのオイルフィルターを使用していたのて、これ以下の商品をつけるのが心配で、使用し続けてます

1が参考にしています
対象商品 : 00724124
2022-04-04
用途: 実用品

値段を考えるとオイル交換2回位に一度交換するサイクルより、純正品または純正相当品を毎回交換するのが良いかもしれません。DIYで交換するか、プロに任せるかその人の考え方だと思います。白いボディは良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 00724142
2021-05-27
用途: 定期オイル交換
NCM.

オイル4回、1万km走行ごとに交換しています。不具合はありません。白くて格好いいんで・・少し割高ですが自己満足料です。

2が参考にしています
対象商品 : 00724097
2022-02-14
用途: メンテナンス用
その他業種

他で買うより安く買えた。毎回使っているものなのでまた利用したいと思う。

対象商品 : 00724115
2021-02-04
用途: メンテ用

フィーリングが軽くなるので昔から使用。あまり安くはないが、フィーリングがよかったのでこれに。
安いものは紙が薄かったり少ないのでこまめに変えなければならないのでこれに。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする