※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAN-567 アルミ三輪キャリーカート TASSCOM 00724212 TAN-567 アルミ三輪キャリーカート TASSCOM 00724212 TAN-567 アルミ三輪キャリーカート TASSCOM 00724212

アルミ三輪キャリーカート

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00724212 品番TAN-567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

階段ラクラク、ゴミ捨て・荷物運びが簡単。
3つのタイヤがクルクル回って、階段でもラクに使えます。
常にタイヤが4点接するので、操作がスムーズ。

付属品1.2mロープ 質量(kg)約3.9 材質(本体)(本体)アルミニウム・ポリプロピレン、(タイヤ)EVA樹脂 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×274 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/390×445×1000、収納時440×90×635 タイヤサイズΦ100mm×幅20mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00724212
2018-12-18
用途:
非常時の生活荷物の上階への持ち上げ
その他業種

思った以上に軽量で、操作が容易でした。

災害等でエレベーターが停止したときも安心です。

3人が参考にしています
対象商品:
00724212
2018-07-13
用途:
荷物の階段を運搬
株式会社山本電機 様

非常にしっかりと出来ており軽く持ち運びに便利です。

5人が参考にしています
対象商品:
00724212
2016-06-12
用途:
ちょっと重い物運搬
こまめ屋 様

失敗しました。
写真をよく見れば良かったんですが、積載可能な荷物のサイズが車輪によって制限されるんですね。米袋レビューさんの文意が読めなかったです。
まぁそれなりに使えるのと、ちょっと工作すれば対策もできるでしょうからよしとします。
購入を考える方は荷物の横幅にご注意。
大きな物を乗せられる物は、そういう形状をしています。(その代わり折りたためないけど)
わかっていたはずなのに軽く買っちゃいました。てへ。

あと、他にも意見がありましたが四輪接地で直進性抜群、コーナーは苦手です。嘘の商品説明はいけませんね。改善するなら三輪の回転をロックする機構を付けることでしょう。それで二輪接地にできてコーナリングも良くなります。これはメーカーさん宛です。

19人が参考にしています
対象商品:
00724212
2014-10-27
用途:
高台の上に自宅があるので便利かと思い購入しました。

掘り込み車庫の自宅があり 階段を登るのに便利かと思い購入しました。

毎年 契約農家から玄米30キロを3袋仕入れているので

今回2回、台車を使いましたが、玄米袋のまま台車に乗せると袋が破れるので、何らかの対策をしないといけないなと

思っています。

8人が参考にしています
対象商品:
00724212
2014-11-23
用途:
階段しかない4階に荷物を運ぶ

確かに階段を上がって行く時は片側3輪が風車のように回って思ったより軽く運搬できますが、重大な欠点が2点。
1.階段のステップに縦壁があるステップは良いのですが、縞鋼板で出来ているような縦壁がない階段は、車輪の
  風車部分がうまく回転できず引っ掛かってしまいます。
2.商品説明の特徴に「常にタイヤが4点接するので、操作がスムーズ」とありますが、嘘です。タイヤが4点接地
  しているので、小回りさせようとするとタイヤが踏ん張り合って小回りできません。
購入を検討している方は、使用場所を良く確認してからにして下さい。

24人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする