セット内容無線送信機[AT-2731Tx]×1、無線受信機[AT-2622Rx]×1、取付ブラケット×1、無線アンテナ×2、ACアダプター(DC5V/1A)×2、受信機用操作リモコン×1、自己融着テープ×1、取付け用ネジセット×2、取扱説明書(保証書含む)×1
形状防水・暗視型
質量(g)(カメラ)約300、(受信機)約115
消費電力(W)カメラ:3.3、受信機:1.5
出力<音声>(カメラ)-(なし)
電源電圧DC5V1A専用アダプター(カメラ/受信機共に)
センサー(カメラ)1/4型カラーCMOS
保護等級<カメラ>IP66相当(防水構造)、<受信機>非防水
有効画素数(カメラ)30万画素(VGA)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:67×65×117、受信機:81×20×93
機能(受信機)4分割表示 / 巡回切替(5/10/15秒) / 画質切替 / 周波数切替(50/60Hz
消費電流(mA)カメラ:650mA(最大)受信機:300mA(最大)
解像度映像出力:(受信機)VGA(640x480)/QVGA(320x240)
出力端子(受信機)映像:RCA-P(黄)、音声:RCA-P(白)※2731Txでは使用しません
周波数(GHz)(無線機)2.4帯(2400.0MHz〜2483.5KHz)
接続台数(受信機)最大4台
映像圧縮方式モーションJPEG
最低被写体照度(Lux)(カメラ)2赤外線撮影時は0
画角(カメラ)水平:56°、垂直:43°
通信距離(m)見通し:最大200
赤外線投光距離(カメラ)約7m
動作温度範囲(℃)-10〜+50(カメラ・受信機共に)