鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
調質花生垣刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00724788
品番
B-25
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
655
刃長(mm)
150
用途
一般用
トラスコ品番
818-8027
材質
(刃)刃物用炭素鋼、(柄)染樫
質量(g)
825
柄長さ(mm)
450
注意
※【全鋼】は全て鋼(炭素鋼)で硬いので鋼付と違い、刃研ぎに時間が掛かります。