曜日別特売
OM-300 ラクぎりミニ 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン) 00724842

OM-300 ラクぎりミニ 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン) 00724842
OM-300 ラクぎりミニ 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン) 00724842

ラクぎりミニ 太枝切鋏

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)465
内容量1個注文コード00724842品番OM-300
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

直径30mmまでの枝用。

用途
枝の剪定作業に。
切り落とした枝の整理に。
全長(mm)465刃長(mm)65最大切断径(Φmm)30トラスコ品番818-8033質量(g)580使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00724842
2021-09-03
用途: 生垣や庭木の剪定
その他業種

切れ味が最高です。とても満足しています。
お世話になりました。

対象商品 : 00724842
2020-04-12
用途: 剪定作業
建設業・工事業

30㎜まで切れると書いてますが25㎜までで作業したほうが良いと思います。
30㎜になると切口が裂けるのと刃物的にもちょつと無理があるように思えます。
商品的には使いやすく良いと思いますが、あとは耐久性が少し不安です。

1が参考にしています
対象商品 : 00724842
2019-09-18
用途: 太枝剪定に
農・林・水産業

太枝剪定にとても役立っています、今までも長年使用していたのですが刃が折れてしまい再購入になりました、剪定鋏ではなかなか切りにくい太さも楽々切れ効率がとてもよく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする