PRUMAN(プルーマン)
PRUMAN(プルーマン)の 鋏
PRUMAN(プルーマン)の 刈込鋏
刈込鋏150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00724876
品番
OM-100
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
直径12mmまでの枝用。
全長(mm)
680
用途
庭木、生垣のお手入れに。
トラスコ品番
818-8030
質量(g)
700
使用目的
お手入れ
切断対象
庭木、生垣