PRUMAN(プルーマン)
刈込鋏強力型150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00724894
品番
OM-102
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
直径15mmまでの枝用。
用途
庭木、生垣のお手入れに。
全長(mm)
670
トラスコ品番
818-8032
質量(g)
700
使用目的
お手入れ
切断対象
庭木、生垣