竹割鉈

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)315 注文コード00725052 品番C-12
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。

仕様木鞘無し トラスコ品番818-8052 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 全長(mm)315 質量(g)285 刃長(mm)165 柄長さ(mm)150 刃の種別両刃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
竹の整備
揚石農園 様 (農・林・水産業)

軽くて疲れないし,切れ味もよいので満足しています。
できるなら腰のベルトにぶら下げられるようになったら最高ですね。

対象商品:
00725052
2023-12-11
用途:
竹割り
製造業

竹を薄く割る時に使用していますがもう少し重みが有ればと思いました。サイズ的には丁度良かったです。

対象商品:
00725052
2022-05-03
用途:
竹処理
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで片刃で竹割りしていたが、両刃にしてよかったです。真っ直ぐ切れていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00725043
2022-03-02
用途:
籠用の竹わり
農・林・水産業

軽くても切れ味が良かったし安価でした、腰に装着するケースもキレイでした、

1人が参考にしています
対象商品:
00725043
2021-06-05
用途:
竹林整備用
サービス業

専用の鉈の為か今までの鉈より数段竹割が楽です。竹林整備には欠かせないアイテムです。

対象商品:
00725052
2021-02-16
用途:
竹の加工に
DESIGN STUFF 様

モデリング用竹ベラ等寒竹加工制作のため購入です。サイズが様々な竹ベラなので菊割は使えないので! 研ぎ直すと申し分無く良く切れます。怪我防止の為、鞘は朴板材とサドルレザー4o厚で作りました。

1人が参考にしています
対象商品:
00725043
2021-01-18
用途:
竹の枝払い、竹割り
製造業

手ごろな重さです。重ければ割りやすいでしょうが疲れます。なかなかちょうどいい重さかな。

対象商品:
00725052
2020-05-01
用途:
竹林の整理、竹の加工
その他業種

強く叩き刃こぼれを心配したが今のところ、欠けた箇所は無い。
欲を言えばケースが柔らかいので、入れたつもりが落ちていた。
ケースは硬い方が良い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする