鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の 片刃
マスコット鉈
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00725068
品番
C-13
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
110
全長(mm)
245
トラスコ品番
818-8054
材質
(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫
質量(g)
205
柄長さ(mm)
120