鋼典
鋼付両刃鞘鉈
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00725077
品番
C-14
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。
スベリ難い「コブ柄」仕様。
刃長(mm)
180
全長(mm)
365
仕様
木鞘付き
材質
(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)
620
柄長さ(mm)
180
刃の種別
両刃