鋼典
鋼付高級鞘鉈 コブ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00725086
品番
C-16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
刃長(mm)
180
全長(mm)
365
トラスコ品番
818-8042
材質
(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)
535
柄長さ(mm)
180