刈払機用チップソーL型スペシャルライト

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00725138 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。

仕様二段ロウ付け 刃形アール刃 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 用途下刈、草刈用 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 刃数(p)40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00725138
2023-07-25
用途:
水田畦草刈り
農・林・水産業

刃先が鋭角過ぎ(尖りすぎ)て短寿命、すぐ切れなくなりました。

3人が参考にしています
対象商品:
00725122
2022-05-17
用途:
畑の草刈り作業
農・林・水産業

軽量で良ーく切れます。
まだ、1回しか使っていませんので、耐久性は判断できませんが、石のある場所の草刈りに使用しましたが、チップの先が摩耗していないので多分前のチップソーよりも持つのかなあと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00725147
2021-10-20
用途:
5pくらいの雑木なら切れます
有限会社 キムラプラン 様

いつも愛用している商品です。広い面積に草刈りにはこのチップソーじゃないと私は刈りたくありませんし、竹や雑木の5pくらいまでなら楽に刈り進める切れ味ですのでおススメです。排気量は大きめの刈払い機じゃないとストレスになると思うのでご注意を。

対象商品:
00725138
2021-04-16
用途:
農作業
農・林・水産業

日本製で安定の津村鋼、たいへんよく切れます。切れ味長持ち

対象商品:
00725122
2020-06-08
用途:
柑橘園地
農・林・水産業

少し単価が高いのですが 3回くらいまでなら 自分にてチップを研ぐことができるので大変助かります。それによく切れます。

対象商品:
00725138
2020-07-08
用途:
畔、土手の草刈り
農・林・水産業

切れ味が良く、長く使っていても気持ち良く作業が出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
00725147
2020-02-10
用途:
大規模法面の草刈り
建設業・工事業

大きいだけあってワンストロークでの草刈りが随分楽です。そのかわり刈払機の頑丈さが必要なようです。当社はホンダの世界標準機UMK425使ってますがこれもまた頑丈なため問題なく使えています、26ccクラスの2サイクル機ではちょっと力不足かもしれません。

対象商品:
00725138
2020-04-06
用途:
田んぼの下草刈りに
農・林・水産業

数枚千円の物より、刃の持ちがやっぱり良い
チップも飛びにくいので大変良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする