刈払機用チップソーR型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00725208 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

プロ農家が認める超ロングセラー商品。
台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
チップが取れにくい。

仕様ロウ付け 刃形アール刃 刃厚(mm)2.2 板厚(mm)1.25 用途下刈、草刈用 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 刃数(p)36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00725208
2023-11-28
用途:
除草作業 に使用 年間60か所の除草作業を年4回行う(太陽光発電所・1か所面積300坪)
有限会社ユニバース 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

津村鋼業のチップソーの歯自体丈夫な為チップソー研磨機にて複数回の研磨が可能で、
長く使用でき便利です。

対象商品:
00725208
2022-06-18
用途:
草刈り
有限会社大島 様 (農・林・水産業)

回転数を上げないでキレイに草刈りができ、仕事の能率向上になった。

対象商品:
00725208
2021-09-08
用途:
草刈り
農・林・水産業

切れ味も良く、満足していますが、石に弱いのが弱点ですね。石に強い刃も購入して使っています。

対象商品:
00725192
2020-11-23
用途:
秋から冬にかけての刈払い
有限会社阿部珈琲館 様

ベストセラーだけあって良く刈れます。作業効率があがりました。

対象商品:
00725208
2017-09-08
用途:
水田の土手草刈り用
農・林・水産業

これが一番丈夫で長持ちするので助かります。
あとは、値段が安いとありがたいですけどせめて値上がりしないで欲しい
です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする