ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 刈払機
ツムラ(津村鋼業)の 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用チップソーV型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00725217
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
刃数(p)
34
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2.2
刃形
両刃
用途
草刈用
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応