刈払機用チップソーF型ハイパー

(95件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00725235 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。

刃厚(mm)2 刃数(p)36 用途下刈、草刈用 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
草刈作業
農・林・水産業

ツムラは耐久性があるので10年以上F型を使っています。安物の2枚組などでは半年で2まいとも刃飛び、刃欠けで安心して使えませんでした。ツムラは使用後目立てしながら2年使えた物もあります。

2025-04-23
用途:
耐久性があるように感じる
特定非営利活動法人けやの森自然塾 様 (教育・研究機関)

安いチップソーよりも切れ味が長続きするように感じます。新品ですと3cmくらいの灌木でも軽々切れます。その反面、再研磨は手間がかかりますが、刃が大きいので何度も研げます。安いチップソーを使い捨てるか、これを研ぎなおして使い続けるか、研磨機をもっていなければ使い捨てを選ぶしかありません。

2025-05-23
用途:
草刈り
農・林・水産業

チップの耐久性が素晴らしいです。1枚100円の刃は、夏場は1ヶ月でだめになることもあるけど、これは1年持ちます。

2025-06-05
用途:
クマザサ刈り
飲食業

クマザサ刈り中心に刈払をする際のチップソーを探しています。今回結構刈れたので満足しています。ただ、最初は良くても、すぐにダメになるものも多いので、これがどのくらいもつのかが楽しみです。

2024-09-24
用途:
日常の草刈り1般
サービス業

期待通りの草刈り性能であった。特に摩耗に強く石があってもチップの脱落が起きない。多少切れにくなっても、研磨をすれば期待通りの切れ方が続き寿命も長く続く。

対象商品:
00725244
2024-07-19
用途:
田んぼの畔の草刈り
農・林・水産業

いままでリーズナブルなチップソーのみを購入し、ほぼ1シーズンで使い切りという状況でしたが、高いだけあって今年は2シーズン目ですが、まだまだ切れ味抜群で、チップが欠けることもなく大変満足しています。

対象商品:
00725244
2023-11-28
用途:
安全作業のために

複数人での作業ではチップソーが定番なのでいつも使いますが石でチップが飛んだりしてしまいがち。
なるだけチップが飛びにくく、研磨すれば切れ味復活するものということでこれをチョイスしました。
山奥の材木持ち出し用に足元にぶっといワイヤーが埋め込んであるのに気付かずチップが2か所飛んでしまいましたがこれはイレギュラーなアクシデントで通常使用ならチップを飛ばすことはないと思います。
研磨すれば切れ味も元通りなのでディスクの色がシルバーになってしまってますがまだまだ使えそうです。

対象商品:
00725235
2023-09-14
用途:
石が多い場所の草刈
建設業・工事業

大きな石が多い場所の草刈に使用しました。
安価チップソーだとすぐチップが無くなりますが
これは頑丈で作業がはかどりました。
また、リピートしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする