刈払機用チップソー 栄印T型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00725253 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。

外径(mm)230 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)34 用途下刈、草刈用 タイプ超軽量タイプ 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00725262
2020-08-11
用途:
草刈り
菱東漁業 様

去年あたりから使い始めました。良く切れます。耐久性もいい。
値段が高いため購入後しばらくは使わなかったのですが,
使ったらすごい切れ味,チップも摩耗しないし,飛ばないし。
腰高くらいの草はスパッと切れます。アサリ付きなので小枝ぐらいは
切れます。

1人が参考にしています
対象商品:
00725262
2015-09-11
用途:
草刈り
菱東漁業 様

高くてもったいなくてまだ使ってません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする