刈払機用丸鋸 ブルー

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)230 刃数(p)4 注文コード00725278 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は外径・刃数など5種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(mm)230 刃数(p)4 刃厚(mm)1.4 穴径(mm)25.4 用途草刈用 材質SKS-5 仕上ブルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00725278 - 64326177 - 刈払機用丸鋸 ブルー ツムラ(津村鋼業) 刈払機用丸鋸 ブルー ツムラ(津村鋼業) 1枚 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00725305
2025-11-01
用途:
草刈り
建設業・工事業

2時間ほど使用しただけでほぼ真ん丸のただの円盤になった。 研磨したらまた使えるとのことだが研磨したらかなり小さくなってしまうしその手間考えたらまたほかの新しいものを買ったほうがいいと思う。  これを

対象商品:
00725305
2024-09-07
用途:
圃場の荒れた草刈り用
芋屋 京丹波博蔵 様 (農・林・水産業)

バサバサと切れる、つるものも切れる。ただ少し重いのでシズライザーで滑らせながら使っている。目立てもし易い。

対象商品:
00725305
2024-01-25
用途:
草刈り作業
その他業種

自分の在庫が、無くなり
在庫確保と使用感を試す
為に、購入。

1人が参考にしています
対象商品:
00725305
2023-03-26
用途:
雑木の草刈
農・林・水産業

硬い草木が多い場所では刃こぼれをおこしすぐに切れなくなりますが、この刃は丈夫で刈れます。

1人が参考にしています
対象商品:
00725305
2022-07-19
用途:
畦畔、畑、休耕田の草刈り
農・林・水産業

塗装が剥げてブルーだった名残が全然がなくなっても、研磨すれば最高の切れ味で使い続けられます。255だったものが230を下回るほどちびりすぎたら、改めて新規に色々な8枚刃を購入して一通り試していますが、この商品はSKS5材質のわりにコスパ良いし、色の落ち方が面白いので、よく買います。

7人が参考にしています
対象商品:
00725296
2021-11-02
用途:
ツムラ3枚刃に比べて
その他業種

振動や衝撃が少なかったです。キックバックも3枚刃に比べて少ないですし切れ味もバツグンです。個人的には3枚刃より4枚刃のが好きです。ただ使用していると振動やブレが出てくるので刃を研ぎながらやるのがオススメです。

4人が参考にしています
対象商品:
00725305
2021-03-14
用途:
畑や田んぼの草刈り
農・林・水産業

チップソーを使って草刈りをしていましたが畑では石が多くてチップの欠けが早く、
他によい商品がないものかと探していました。
この商品はチップソーに比べてズッシリとした重さがあり、長時間使っていたら
疲れそうな予感がしましたが、スパッとした小気味良い切れ味で重さによる疲れは
感じませんでした。使えば当然刃先が丸くなりますが、研磨機で研げば何度でも
使用できるのでコスパよく、これからはこの8枚刃にしようと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
00725296
2021-03-02
用途:
地域の奉仕作業
製造業

刃がいかれても 研ぎ直して 裏表で使用出来るのが最高です。何度もリピートして購入しています。安いのも 気に入ってます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする