- 刈払機用丸鋸 栄印 ツムラ(津村鋼業) 00725314

 

- 刈払機用丸鋸 栄印 ツムラ(津村鋼業) 00725314
- 刈払機用丸鋸 栄印 ツムラ(津村鋼業) 00725314

刈払機用丸鋸 栄印

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード00725314品番-
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウではこんなお得な商品も!
刃数(p)8刃厚(mm)1.4材質SK-85(SK-5)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255仕上ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 草刈
運輸・通信業

初めて9枚歯を使用しました。
あまり草刈機の使用頻度は高くないのですが感想を述べます、
他のメーカーとそん色ないのだろうと思いますが、重いです。
草刈場所によると思いますが、土や小石に当たると先端が想像以上に摩耗しやすいです。手加工でやすりがけは結構たいへんなので、最低でもサンダーが必要と思います。9インチのチップソーも使用しますが、チップ数が石当たりで半分ぐらいなくなっても残りのチップを100円ショップのダイヤモンドやすりで研磨するとソリソリ草が刈れるし石当たりしても惜しくはないのでそちらの方がいいかな?

1が参考にしています
対象商品 : 00725314
2024-06-18
用途: 草刈り作業
その他業種

やや茎のしっかりした草木を刈り取るのに使用しましたが力強さを感じました!

対象商品 : 00725314
2023-11-21
用途: 水田周りの草刈り作業
本山町森林組合農・林・水産業

いろいろと使ってみての感想であるが、格安の海外物は、材質が粗悪で耐久性が劣るが、この製品は、JIS規格品の中では価格が安いと思う。ただメーカーにより材質が異なり、硬度が違い、切れ味も、目立てのしやすさもまちまちであり、どれが良いかは、使用者の用途により違ってくるので何とも言い難い。

1が参考にしています
対象商品 : 00725314
2022-06-08
用途: 草刈り時に
卸売・小売業

チップソーだと小石や石垣に当ててしまってすぐダメになる場所でも,ある程度安心して草刈りを行えます。草刈機のパワーにも影響されますが,太い草や竹ももちろん砕くことができ,重宝しています。チップソーと違いある程度は刃の部分を研ぎ直すこともできるのはありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 00725314
2022-05-16
用途: 畦草刈
まつたその他業種

リピート注文です。8枚刃専用砥ぎ機で手軽に研磨できます。耐久性はチップソーには及びませんが早めに休憩を兼ねて交換をします。穴あきがあればいいのにと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 00725314
2022-07-05
用途: 田畑、道路脇の雑草除草
製造業

歯の損傷の研磨もしやすい為、常に切れやすい状態で作業が出来る

1が参考にしています
対象商品 : 00725314
2022-06-30
用途: 農作業(草刈り)
滝の湯旅館サービス業

もともと8Pを使っていますので、好みではありますが、使い勝手がいいです

対象商品 : 00725314
2022-05-27
用途: 草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使える。まだ何度も使ってないので、よく分からない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする