※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
高演色LED ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
○
光色
電球色〜昼光色
全高(mm)
665-1265
注文コード
00725658
品番
OP273006BR
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全高
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感
シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様
コード収納フレンジ付、調光器不可
種別
ペンダントライト
材質
セード:アクリル(スモークブラウン色)
幅(mm)
155
質量(kg)
0.7
取付
レール取付専用
高さ(mm)
127
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
100
スイッチ
(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
全高(mm)
665-1265
本体
樹脂(黒ニッケルメッキ)
定格消費電力(W)
6
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GB
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)76
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
10(100V)
光束(Lm)
457
リモコン
(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数
1台
光色
電球色〜昼光色
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
連続調光100-5%
演色指数(Ra)
94
調光の可否
○
調色の可否
○
注意
※ランプ別梱包。
※
※非調光型のLED電球、Bluetooth通信対応のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。
※
※Bluetooth通信対応のLED電球の場合、必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。